PHOENIX CONTACT - PHC2900280 Prese relè - 2900280
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 80 mm
Integrazione funzionale possibile - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4046356510110
Codice prodotto
PHC2900280
Cod. produttore
2900280
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Morsetto base PLC da 6,2 mm con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 120 V DC