PHOENIX CONTACT - PHC1775460 Piastra adattatrice - 1775460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 34.5 mm
Lunghezza - 51.5 mm
Forma della cavità - D-Sub
Numero di cavità - 2
Materiale della piastra adattatrice - Plastica
Confezione
2 PZ
EAN
4017918038069
Codice prodotto
PHC1775460
Cod. produttore
1775460
Produttore
PHC
Larghezza:
34.5 mm
Lunghezza:
51.5 mm
Forma della cavità:
D-Sub
Numero di cavità:
2
Materiale della piastra adattatrice:
Plastica
Grado di protezione (IP), montato:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
HB


