PHOENIX CONTACT - PHC1686876 Inserto contatti - 1686876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 80 A
Tensione nominale - 830 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4017918924126
Codice prodotto
PHC1686876
Cod. produttore
1686876
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
80 A
Tensione nominale:
830 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
2
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...16 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34 mm
Altezza:
44.2 mm
Profondità:
84.5 mm


