pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1636347 Inserto contatti - 1636347

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 14

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356011488

Codice prodotto

PHC1636347

Cod. produttore

1636347

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

14

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

690 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di potenza:

12

Numero di contatti di controllo:

2

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

4 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...6 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

41.5 mm

Profondità:

84.5 mm

Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie K12/2, per 12 contatti di potenza e 2 contatti di comando, connessione a crimpare