PHOENIX CONTACT - PHC1580538 Inserto contatti - 1580538

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 80 A
Tensione nominale - 1000 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4046356463348
Codice prodotto
PHC1580538
Cod. produttore
1580538
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
80 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero di contatti di potenza:
6
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Diametro del contatto maschio:
6 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...16 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
33.9 mm
Altezza:
46.3 mm
Profondità:
84 mm