pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1580537 Inserto contatti - 1580537

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356463331

Codice prodotto

PHC1580537

Cod. produttore

1580537

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

80 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero di contatti di potenza:

6

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...16 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

33.9 mm

Altezza:

49.7 mm

Profondità:

84 mm

Inserti portacontatti femmina con connessione a vite, numero poli 6 + PE, per custodia HEAVYCON esecuzione B16 e B32, incl. 1 x connessione PE per 16 mm²