pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1551558 SACC-E-MSD-4CON-M16/0,5 SCO Connettore - 1551558

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1551558 SACC-E-MSD-4CON-M16/0,5 SCO Connettore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 0.5 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

  • Numero di contatti di controllo - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356153577

Codice prodotto

PHC1551558

Cod. produttore

1551558

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

0.5 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Numero di contatti di controllo:

4

Isolamento filo:

Elastomero termoplastico (TPE)

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Sezione del filo:

0.34 mm²

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Con collegamento PE:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale In:

4 A

Con collegamento schermato:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Connettore per apparecchi anteriore, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, D-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato