pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1550614 Matassa di cavi - 1550614

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1550614 Matassa di cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 6

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356170420

Codice prodotto

PHC1550614

Cod. produttore

1550614

Produttore

PHC

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

6

Tensione nominale U0:

300 V

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

300 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Matassa di cavo, PUR senza alogenati nero, 6 poli, conduttori di colore: marrone / bianco / blu / nero / grigio / rosa, lunghezza: 100 m