PHOENIX CONTACT - PHC1465362 ATS-XTVMEA 6 OG Piastra di separazione - 1465362
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Arancione
Spessore - 0.8 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4063151859350
Codice prodotto
PHC1465362
Cod. produttore
1465362
Produttore
PHC
Colore:
Arancione
Spessore:
0.8 mm
Piastra di separazione, profondità: 46,9 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 104,4 mm, colore: arancione


