PHOENIX CONTACT - PHC1424489 Pressacavi - 1424489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Altro
Per diametro cavo - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4055626373195
Codice prodotto
PHC1424489
Cod. produttore
1424489
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Altro
Per diametro cavo:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
27 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Esecuzione EMC:
no
Protezione della superficie:
Altro
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
30.8 mm
Tipo di guarnizione:
Altro
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Compensazione della pressione:
no


