pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1416348 Set di connettori - 1416348

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1416348 Set di connettori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Ermafrodito

  • Numero di poli - 16

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626071206

Codice prodotto

PHC1416348

Cod. produttore

1416348

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Ermafrodito

Numero di poli:

16

Corrente nominale In:

16 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Larghezza:

103.63 mm

Altezza:

114.24 mm

Profondità:

122.88 mm

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Tensione nominale:

500 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Tipo di montaggio:

Avvitato

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Esecuzione EMC:

Numero di ingressi per conduttori:

1

Con guarnizione:

Resistenza agli urti:

IK08

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Connettore industriale rettangolare completo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1416348 - HC-STA-B16PT-BWSC-LT-M25-ELCAL SET CONNE