pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1415191 Pressacavi - 1415191

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1415191 Pressacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 13...13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626038193

Codice prodotto

PHC1415191

Cod. produttore

1415191

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

13...13 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Nero

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

36 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

40 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Altro

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

tipo di scarico della trazione secondo EN 62444:

tipo B

Materiale di tenuta:

EPDM

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

Senza alogenati.