PHOENIX CONTACT - PHC1414568 Pressacavi - 1414568

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altro
Per diametro cavo - 6...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4055626029207
Codice prodotto
PHC1414568
Cod. produttore
1414568
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altro
Per diametro cavo:
6...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
24 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Altro
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
27.8 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Altro
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
tipo di scarico della trazione secondo EN 62444:
tipo A
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Compensazione della pressione:
no


