pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411351 Pressacavi - 1411351

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411351 Pressacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 9...9 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356929226

Codice prodotto

PHC1411351

Cod. produttore

1411351

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

9...9 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

26 mm

Protezione contro la piegatura:

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Altro

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Materiale di tenuta:

Altro

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta, per serie custodie D, dimensioni M25, diametro cavo 9 ... 17 mm.