PHOENIX CONTACT - PHC1411190 Pressacavi - 1411190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 11...11 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4046356923217
Codice prodotto
PHC1411190
Cod. produttore
1411190
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
11...11 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Colore:
Altro
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
27 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
30 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Altro
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
tipo di scarico della trazione secondo EN 62444:
tipo A
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Compensazione della pressione:
no


