pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411122 Custodia - 1411122

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411122 Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Senza

  • Tipo di bloccaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356921428

Codice prodotto

PHC1411122

Cod. produttore

1411122

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Senza

Tipo di bloccaggio:

Vite

Larghezza:

58 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

132 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia da incasso B6, per bloccaggio a vite, materiale: Pressofuso di alluminio, altezza: 20 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR