pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411092 Pressacavi - 1411092

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411092 Pressacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altro

  • Per diametro cavo - 18.2...26.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356922050

Codice prodotto

PHC1411092

Cod. produttore

1411092

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altro

Per diametro cavo:

18.2...26.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

37.5 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Altro

Per zona Ex gas:

1, 2

Misura angolare dell'esagono:

41.3 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-60...130 °C

Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie.