PHOENIX CONTACT - PHC1410596 NBC-R4AC/2,0-UTP GY/R4AC Cavo - 1410596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 2 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4046356900256
Codice prodotto
PHC1410596
Cod. produttore
1410596
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Tensione nominale:
48 V
Corrente nominale In:
1 A


