PHOENIX CONTACT - PHC1407670 Pressacavi - 1407670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Senza
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 9...9 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4046356776387
Codice prodotto
PHC1407670
Cod. produttore
1407670
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
9...9 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
26 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Altro
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Compensazione della pressione:
no