pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1386381 PV-C3F-S 2,5-6 (+) CONNETTORI - 1386381

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1386381 PV-C3F-S 2,5-6 (+) CONNETTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 35 A

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Tensione nominale - 1100 V

  • Categoria di sovratensione - II

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000002914150

Codice prodotto

PHC1386381

Cod. produttore

1386381

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

35 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

1100 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1100 V DC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 8 mm, Modello successivo al 1774674