pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1056073 Quadro di stringa - 1056073

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1056073 Quadro di stringa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 180 mm

  • Protezione delle catene - Senza

  • Altezza - 180 mm

  • Profondità - 111 mm

  • Tensione di ingresso DC max. - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626694276

Codice prodotto

PHC1056073

Cod. produttore

1056073

Produttore

PHC

Larghezza:

180 mm

Protezione delle catene:

Senza

Altezza:

180 mm

Profondità:

111 mm

Tensione di ingresso DC max.:

1000 V

numero di inseguitori MPP supportati:

1

numero di ingressi per inseguitore MPP:

2

numero di uscite per inseguitore MPP:

1

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di prova tipo 1:

Classe di prova tipo 2:

no

Classe di prova tipo 3:

no

Corrente d'uscita max.:

40 A

Colore:

Altro

Corrente d'ingresso massima per stringa:

20 A

Tipo di introduzione:

Altro

Con collegamento di terra:

Tipo di collegamento:

Altro

Quadro di stringa, tensione MPP: 1000 V DC, numero di stringhe: 2, protezioni contro le sovratensioni (T1), tipo di inserimento conduttore: SUNCLIX