pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC5043321 Coppia di morsetti per termocoppie - 5043321

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918178710

Codice prodotto

PHC5043321

Cod. produttore

5043321

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

10.4 mm

Profondità:

46.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Le linee di compensazione sono costituite da materiali che fino a 200 °C possiedono gli stessi valori termoelettrici delle termocoppie.