pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC5036037 UKK 5-PE-1 Morsetto vite passante - 5036037

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC5036037 UKK 5-PE-1 Morsetto vite passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918095857

Codice prodotto

PHC5036037

Cod. produttore

5036037

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

56 mm

Larghezza:

6.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

62 mm

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde