pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3274010 Blocco distributore - 3274010

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3274010 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 13

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4055626668468

Codice prodotto

PHC3274010

Cod. produttore

3274010

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

13

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

46.3 mm

Altezza:

28.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

22.7 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3274010 - PTFIX 10 12X4-G GY MORSETTO DISTRIBUZION