PHOENIX CONTACT - PHC3273902 Blocco distributore - 3273902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 32 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 19
Tensione nominale - 450 V
Colore - Blu
Confezione
8 PZ
EAN
4055626668239
Codice prodotto
PHC3273902
Cod. produttore
3273902
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
32 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
19
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Blu
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
64.8 mm
Altezza:
28.6 mm
Profondità:
21.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame