PHOENIX CONTACT - PHC3273878 PTFIX 10/12X4 GY MORSETTO DISTRIBUZIONE - 3273878

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 32 A
Tensione nominale - 450 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2 - Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 13
Confezione
8 PZ
EAN
4055626668109
Codice prodotto
PHC3273878
Cod. produttore
3273878
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
450 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
13
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
46.3 mm
Altezza:
28.6 mm
Profondità:
21.7 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
sì