PHOENIX CONTACT - PHC3273812 PTFIX 12X4 GY Mors. di distribuzione - 3273812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 32 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 12
Tensione nominale - 450 V
Colore - Grigio
Confezione
8 PZ
EAN
4055626646824
Codice prodotto
PHC3273812
Cod. produttore
3273812
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
32 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
12
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
36.9 mm
Altezza:
28.6 mm
Profondità:
21.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


