pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3273792 Blocco distributore - 3273792

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3273792 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626677651

Codice prodotto

PHC3273792

Cod. produttore

3273792

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

450 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

18.5 mm

Altezza:

28.6 mm

Profondità:

28.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3273792 - PTFIX 6X4 BU Mors. di distribuzione