pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3273724 PTFIX 10/6X4-NS35A GY MORSETTO DISTRIBUZ - 3273724

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3273724 PTFIX 10/6X4-NS35A GY MORSETTO DISTRIBUZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 7

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4055626667621

Codice prodotto

PHC3273724

Cod. produttore

3273724

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

7

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

27.9 mm

Altezza:

45.7 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

30.9 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale e alimentazione integrata, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Presa, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio