PHOENIX CONTACT - PHC3273660 Blocco distributore - 3273660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 32 A
Tensione nominale - 800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2 - Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 6
Confezione
10 PZ
EAN
4055626646459
Codice prodotto
PHC3273660
Cod. produttore
3273660
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
6
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
18.5 mm
Altezza:
45.7 mm
Profondità:
30.9 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
sì


