PHOENIX CONTACT - PHC3273658 Blocco distributore - 3273658

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Tensione nominale - 800 V
Confezione
10 PZ
EAN
4055626646442
Codice prodotto
PHC3273658
Cod. produttore
3273658
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
18.5 mm
Altezza:
45.7 mm
Profondità:
45.7 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


