PHOENIX CONTACT - PHC3273650 PTFIX 10/18X4-NS35 BK MORSETTO DISTRIBUZ - 3273650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 19
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4055626667577
Codice prodotto
PHC3273650
Cod. produttore
3273650
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
19
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
28.6 mm
Altezza:
58.1 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
30.4 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


