pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3273592 Blocco distributore - 3273592

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3273592 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4055626666464

Codice prodotto

PHC3273592

Cod. produttore

3273592

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

28.6 mm

Altezza:

58.1 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Blocco distributore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Connessione Push-in, Connessione Push-in, numero di connessioni: 7, sezione:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, larghezza: 28,6 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15