PHOENIX CONTACT - PHC3273316 Blocco distributore - 3273316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 18
Confezione
8 PZ
EAN
4055626392257
Codice prodotto
PHC3273316
Cod. produttore
3273316
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
18
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Verde
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
46.9 mm
Altezza:
28.6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
21.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


