pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3273142 PTFIX 6X2,5-NS35A BN MORS. DI DISTRIBUZI - 3273142

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3273142 PTFIX 6X2,5-NS35A BN MORS. DI DISTRIBUZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 6

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626391304

Codice prodotto

PHC3273142

Cod. produttore

3273142

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

6

Tensione nominale:

690 V

Colore:

Marrone

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

16 mm

Altezza:

45.7 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

30.9 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: marrone