PHOENIX CONTACT - PHC3273114 Blocco distributore - 3273114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Confezione
8 PZ
EAN
4055626391151
Codice prodotto
PHC3273114
Cod. produttore
3273114
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
59 mm
Profondità:
28.6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Rosso
Piani interni esclusi con ponte:
no


