PHOENIX CONTACT - PHC3273102 PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK MORS. DI DISTRIBU - 3273102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 13
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4055626391083
Codice prodotto
PHC3273102
Cod. produttore
3273102
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
13
Tensione nominale:
690 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
28.6 mm
Altezza:
58.1 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
30.4 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


