pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3273054 PTFIX 18X2,5-NS35 BN MORS. DI DISTRIBUZI - 3273054

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3273054 PTFIX 18X2,5-NS35 BN MORS. DI DISTRIBUZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 18

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626390826

Codice prodotto

PHC3273054

Cod. produttore

3273054

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

18

Tensione nominale:

690 V

Colore:

Marrone

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

28.6 mm

Altezza:

58.1 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

30.4 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 18, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: marrone