PHOENIX CONTACT - PHC3273052 PTFIX 18X2,5-NS35 GN MORS. DI DISTRIBUZI - 3273052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Confezione
8 PZ
EAN
4055626390819
Codice prodotto
PHC3273052
Cod. produttore
3273052
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
690 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
28.6 mm
Altezza:
58.1 mm
Profondità:
58.1 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Verde
Piani interni esclusi con ponte:
no


