pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3273004 Blocco distributore - 3273004

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 6

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626390451

Codice prodotto

PHC3273004

Cod. produttore

3273004

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

6

Tensione nominale:

690 V

Colore:

Rosso

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

28.6 mm

Altezza:

58.1 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

30.4 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Risparmio di tempo fino all'80% grazie ai blocchi pronti all'uso, senza la necessità di ponticellamento. Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia a innesto diretto Push-in senza l'utilizzo di utensili. Cablaggio chiarograzie a undici diverse varianti di colore. Impiego flessibile grazie al montaggio su guida DIN, montaggio diretto o incollatura. Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale.