pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3270516 LPO 2,5/E CONNETTORE COMBI - 3270516

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3270516 LPO 2,5/E CONNETTORE COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza di asportazione isolamento - 8 mm

  • Tensione nominale - 800 V

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151854768

Codice prodotto

PHC3270516

Cod. produttore

3270516

Produttore

PHC

Lunghezza di asportazione isolamento:

8 mm

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Allineabile:

no

Numero di poli:

1

Connettore a presa, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio