PHOENIX CONTACT - PHC3270247 Ripartitore di potenziale - 3270247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 17.5 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Confezione
10 PZ
EAN
4055626282527
Codice prodotto
PHC3270247
Cod. produttore
3270247
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
17.5 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
8.3 mm
Altezza:
64 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
55.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


