pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3270220 PTRVB 4-FI /RD RIPARTITORE DI POTENZIALE - 3270220

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626186368

Codice prodotto

PHC3270220

Cod. produttore

3270220

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tensione nominale:

250 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

4

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

8.3 mm

Altezza:

64 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

55.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Ripartitore di potenziale, Con possibilità di alimentazione fino a 6 mm², tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Piano di alimentazione, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: rosso