pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3270205 Morsetto portafusibili - 3270205

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3270205 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626045481

Codice prodotto

PHC3270205

Cod. produttore

3270205

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

30...60 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

60 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

67.8 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

35.3 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

8.2 mm

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.