pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3270160 Ripartitore di potenziale - 3270160

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3270160 Ripartitore di potenziale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Numero di piani - 8

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...2.5 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356796255

Codice prodotto

PHC3270160

Cod. produttore

3270160

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Numero di piani:

8

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Colore:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Larghezza:

8.3 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

100 mm

Distributore di potenziale ponticellabile con possibilità di alimentazione fino a 6 mm². Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.. Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte.