PHOENIX CONTACT - PHC3270154 D-PTRV 8 WH PIASTRA TERMINALE - 3270154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Bianco
Spessore - 2.2 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356796231
Codice prodotto
PHC3270154
Cod. produttore
3270154
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Bianco
Spessore:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 80,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 100 mm, colore: bianco


