pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3270115 Ripartitore modulare - 3270115

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3270115 Ripartitore modulare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 10 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356796101

Codice prodotto

PHC3270115

Cod. produttore

3270115

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

4

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

8

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

8.3 mm

Altezza:

55.5 mm

Profondità:

64 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3270115 - PTRV 4 WH RIPARTITORE