pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3260139 Morsetti di potenza - 3260139

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3260139 Morsetti di potenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...95 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4046356779050

Codice prodotto

PHC3260139

Cod. produttore

3260139

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

232 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Multicolore

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

25 mm

Altezza:

105.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

99.8 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La struttura compatta permette il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre all'utilizzo della presa di prova presente, è possibile collegare i morsetti con presa di derivazione, che offrono l'alloggiamento necesario per due linee di prova.