pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3260103 Morsetti di potenza - 3260103

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3260103 Morsetti di potenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 25...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 25...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 25...95 mm²

  • Corrente nominale In - 232 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4046356778732

Codice prodotto

PHC3260103

Cod. produttore

3260103

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...95 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...95 mm²

Corrente nominale In:

232 A

Tensione nominale:

1500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Connessione a spine

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

25 mm

Profondità:

105.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La struttura compatta permette il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre all'utilizzo della presa di prova presente, è possibile collegare i morsetti con presa di derivazione, che offrono l'alloggiamento necesario per due linee di prova.