PHOENIX CONTACT - PHC3260100 Morsetti di potenza - 3260100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 232 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4046356778725
Codice prodotto
PHC3260100
Cod. produttore
3260100
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
25...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
232 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...95 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...95 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
25...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
25 mm
Altezza:
105.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
108.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


